ハーフェレ
切り欠き扉用儀星ヒンジ 全カブセ/半カブセ
儀星付のヒンジです。すき間6mm、3方向調整機能、
用途
扉の取付け
寸法(Φmm)
儀星:7
側板厚(mm)
19
適合扉厚(mm)
16-22
取付
アーム取付:スライドしてネジ止め
材質
亜鉛合金
仕様
儀星付 すき間 6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997559
343.30.710
儀星:43
ニッケルメッキ
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997543
343.30.106
儀星:75
ブロンズ調
¥
3,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください