ハーフェレ
切り欠き扉用儀星ヒンジ ストレート座金
切り欠き扉用儀星ヒンジの座金です。
用途
扉の取付け
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金、ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997568
323.71.707
0
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997577
323.71.743
4
¥
303
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください