曜日別特売

GS22.5 マイターヒンジ

GS22.5 マイターヒンジ - ハーフェレGS22.5 マイターヒンジ - ハーフェレGS22.5 マイターヒンジ - ハーフェレGS22.5 マイターヒンジ - ハーフェレGS22.5 マイターヒンジ - ハーフェレ

木製扉 マイター角度22.5°に対応したヒンジです。

用途扉の取付け開き角度(度)120適合扉厚(mm)16-22取付側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76997586325.00.726
4,750
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする