ハーフェレ
GS 45 マイターヒンジ
木製扉 マイター角度45°の留め加工に対応したヒンジです。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
135
適合扉厚(mm)
16-22
取付
側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997595
325.00.708
¥
4,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください