ハーフェレ
折戸用コーナーキャビネットヒンジ 目地代4-18mm
調整機能が3方向の折戸用コーナーキャビネットヒンジ、
用途
扉の取付け
開き角度(度)
150
適合扉厚(mm)
15-24
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997613
343.90.700
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください