スプリングヒンジ

スプリングヒンジ - ハーフェレスプリングヒンジ - ハーフェレスプリングヒンジ - ハーフェレ

面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチなしです。

用途扉の取付け開き角度(度)90適合扉厚(mm)16以上側板厚(mm)16-22取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様キャッチなし内容量1個
注意
※側板厚20mm未満の場合、ヒンジの座金の下にスペーサープレートをいれてください。スペーサープレートの枚数を増やすと(積み重ね可能)コーナーの距離や目地代は大きくなります。スペーサープレートは別途ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76997638343.34.960
344
299
329(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする