ハーフェレ
スプリングヒンジ用スペーサープレート
スプリングヒンジ用の積み重ね可能なスペーサーです。
用途
扉の取付け
厚さ(mm)
2
仕上
白
材質
プラスチック
仕様
積み重ね可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997647
343.34.780
¥
69
¥
61
¥
67
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください