ハーフェレ
フラップステー金具 フリーフラップ1.7
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途
吊り戸
開き角度(度)
107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)
キャビネット高さ(mm)
200-450
取付
金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付
材質
金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997848
372.91.354
金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:グレー
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76997857
372.91.355
金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:グレー
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76997866
372.91.356
金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:グレー
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76997875
372.91.738
金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
76997884
372.91.739
金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
76997893
372.91.740
金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください