ハーフェレ
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
用途
吊り戸
開き角度(度)
75、90または110
取付
クリップシステムで工具不要
材質
金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
木口距離(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76998356
373.69.402
37
ニッケルメッキ
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998383
373.69.701
28
ニッケルメッキ
¥
8,680
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998399
373.69.702
37
ニッケルメッキ
¥
8,680
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998268
373.69.331
28
黒
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
76998277
373.69.332
37
黒
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
76998286
373.69.333
28
黒
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
76998295
373.69.334
37
黒
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
76998304
373.69.335
28
黒
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
76998313
373.69.336
37
黒
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
76998329
373.69.337
28
黒
¥
11,700
取扱い終了
返品不可
76998338
373.69.338
37
黒
¥
11,700
取扱い終了
返品不可
76998347
373.69.401
28
ニッケルメッキ
¥
8,510
取扱い終了
返品不可
76998365
373.69.501
28
ニッケルメッキ
¥
8,370
取扱い終了
返品不可
76998374
373.69.502
37
ニッケルメッキ
¥
8,470
取扱い終了
返品不可
76998408
373.69.731
28
白
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
76998417
373.69.732
37
白
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
76998426
373.69.733
28
白
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
76998435
373.69.734
37
白
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
76998444
373.69.735
28
白
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
76998453
373.69.736
37
白
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
76998469
373.69.737
28
白
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
76998478
373.69.738
37
白
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください