フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム

フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム - ハーフェレ

ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用

セット内容
リッドステー 1 個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット 1 個
SW10 六角キー 1 個
取付説明書 1 部
用途扉の取付け取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め調整機能メタルアームタイプ材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金内容量1セット
注意
※扉幅が600mm以上の場合はフリーフラップH1.5を2個使用してください。扉開時パワーアシストの標準取付:キャッチ付またはなしのヒンジを組み合わせて使用しないでください。標準的な開角度110°のソフトクローズユニットなし、または内蔵のヒンジを使用します。タッチオープンまたはプッシュオープンの取付:デュオマティックプッシュヒンジとマグネットドアキャッチをを組み合わせて使用してください。扉閉位置で確実に扉を保持するためには、マグネットドアキャッチ(品番 356.06.460/461)1個と追加マグネットドアキャッチ(品番 356.06.470/471)を1個使用してください。
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76998959372.28.800A
4,840
4,288
4,717(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998968372.28.801A
4,840
4,288
4,717(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998977372.28.810B
4,780
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998986372.28.811B
4,780
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
76998995372.28.820C
4,850
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999004372.28.821C
4,850
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999013372.28.830D
5,020
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999029372.28.831D
5,020
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする