曜日別特売

コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付

コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 - ハーフェレコーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 - ハーフェレコーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 - ハーフェレコーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 - ハーフェレコーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 - ハーフェレコーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 - ハーフェレ

ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用

用途扉の取付け開き角度(度)95仕上青亜鉛メッキ材質スチール仕様パネル重量 12 kg 以下内容量1ペア
注意
※ヴァリアンタスクリューΦ5mmで取付。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77000779643.01.525
4,250
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする