ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ

ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ - ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ - ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ - ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ - ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ - ハーフェレ

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付

セット内容
フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個
取付け部品
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金仕様モデル:A、40N内容量1セット
注意
※必ず扉重量(ハンドル含む)を計算した上でご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77001637365.48.710
6,760
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする