ハーフェレ
フラップヒンジ ANKOR GT-A 亜鉛合金 板厚 18mm 以上
フラップ扉に使うドロップ丁番です。カバーキャップが付けられます、フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ
用途
フラップ扉
寸法(mm)
カブセ代:18.5
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
セット内容
扉側と底板側パーツ用各 4 個
内容量
1セット(4個)
注意
※ヒンジだけでフラップ扉を保持できません。別途ステーをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77001673
342.78.700
¥
8,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください