フラップヒンジ 開角度 90°

フラップヒンジ 開角度 90° - ハーフェレフラップヒンジ 開角度 90° - ハーフェレフラップヒンジ 開角度 90° - ハーフェレ

簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。

用途扉の取付け開き角度(度)90取付ネジ止め内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77001734342.75.128つや消し亜鉛合金
715619
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り8点です
77001743342.75.226クロームメッキ、白プラスチック/亜鉛合金
393349
349
384(税込)
当日出荷
77001759342.75.628ニッケルメッキ亜鉛合金
738639
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする