ハーフェレ
フラップヒンジ 開角度 270°
角度270のスチール製フラップヒンジです。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
270
取付
ネジ止め
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77001768
342.62.310
黒つや消し
¥
656
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001777
342.62.710
ニッケルメッキ
¥
593
¥
519
¥
571
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください