ハーフェレ
フラップヒンジ 開角度 270°
角度270の真鍮製フラップヒンジです。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
270
取付
ネジ止め
材質
真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77001786
342.63.502
つや消し
¥
735
¥
639
¥
703
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001795
342.63.600
サテンニッケル
¥
842
¥
739
¥
813
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください