フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付

フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付 - ハーフェレフラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付 - ハーフェレフラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付 - ハーフェレフラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付 - ハーフェレ

ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適

セット内容
アングルブラケット 1 個
円形ロッド、ソケット付 1 個
ワッシャー 2 個
コイルスプリング 2 個
側板ブラケット 1 個
用途扉の取付け開き角度(度)27取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T)仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白材質スチール、側板ブラケット:POM仕様開閉方向保持用コイルスプリング付き内容量1個
注意
※スライドヒンジとタッチラッチ(品番 245.56.901)、ワイヤーバスケット(品番 540.02.112/540.02.130/540.02.121)、取付フック(品番 540.02.194)は別途ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77001847365.52.708
3,680
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする