曜日別特売

3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 800×800mm 用

3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 800×800mm 用 - ハーフェレ3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 800×800mm 用 - ハーフェレ

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉

用途キッチンサイズ(mm)コーナーキャビネット:800×800耐荷重(kg)最大20仕上材質PS (耐衝撃性)仕様ダブルウォール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77004044541.40.751
13,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする