541.40.751 3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 800×800mm 用 ハーフェレ 77004044

541.40.751 3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 800×800mm 用 ハーフェレ 77004044
541.40.751 3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 800×800mm 用 ハーフェレ 77004044

3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 800×800mm 用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77004044
品番
541.40.751
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉

用途
キッチン
仕様
ダブルウォール
材質
PS (耐衝撃性)
耐荷重(kg)
最大20
仕上
白
サイズ(mm)
コーナーキャビネット:800×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする