ハーフェレ
キャビネットハンガー 脱落防止付
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途
キッチン、壁面収納など
調整機能
ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
仕様
脱落防止:垂直と水平
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007018
290.40.980
ダボ
右用
¥
598
¥
519
¥
571
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007027
290.40.981
ダボ
左用
¥
592
¥
519
¥
571
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007036
290.40.982
ネジ止め
右用
¥
575
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007045
290.40.983
ネジ止め
左用
¥
575
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください