ハーフェレ
キャビネットハンガー ネジ止め
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途
キッチン、壁面収納など
調整機能
DINEN15939の標準的な条件に従ったキャビネットハンガーの耐荷重は52kg/個
仕上
ニッケルメッキ フック:亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007246
290.02.702
左用
¥
867
¥
759
¥
835
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007255
290.02.703
右用
¥
867
¥
759
¥
835
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください