キャビネットハンガー ダボとネジ止め用

キャビネットハンガー ダボとネジ止め用 - ハーフェレキャビネットハンガー ダボとネジ止め用 - ハーフェレキャビネットハンガー ダボとネジ止め用 - ハーフェレキャビネットハンガー ダボとネジ止め用 - ハーフェレキャビネットハンガー ダボとネジ止め用 - ハーフェレ

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。

用途キッチン、壁面収納など調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による仕上亜鉛メッキ材質キャビネットハンガー:スチール内容量1セット(20個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77007264290.21.900ダボ用、クイック固定システム、レバー固定右用
10,360
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007273290.21.901ダボ用、クイック固定システム、レバー固定左用
10,360
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007289290.21.910押し込み金具用、クイック固定システム、ネジ固定右用
9,940
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007298290.21.911押し込み金具用、クイック固定システム、ネジ固定左用
9,940
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007307290.21.930ネジ止め用左用または右用
11,360
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする