ハーフェレ
ハンギングプレート キャビネットハンガー用
キャビネットハンガー用の受け金具、
用途
キッチン、壁面収納など
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007377
290.08.900
1セット(20個)
60
ネジ止め用
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77007386
290.21.992
1個
110
ネジ止め
¥
256
¥
229
¥
252
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください