ハーフェレ
キャビネット吊り金具 ART.821 幅20mm
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途
キッチン、壁面収納など
幅(mm)
20
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調整機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007429
290.54.910
右用
亜鉛合金、スチール
¥
4,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007438
290.54.911
左用
亜鉛合金、スチール
¥
4,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007447
290.54.919
-
スチール
¥
266
¥
259
¥
285
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください