ハーフェレ
ベースユニット用キャビネットハンガー807 ダボ打ち込み用
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途
キッチン、壁面収納など
取付
ダボ打ち込み用
調整機能
キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007474
290.40.901
右用
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007483
290.40.902
左用
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください