ハーフェレ
カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途
キッチン、壁面収納など
取付
ダボ打ち込み用
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007499
290.40.601
ニッケル色
右用
¥
427
¥
389
¥
428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007508
290.40.602
ニッケル色
左用
¥
413
¥
369
¥
406
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007517
290.40.701
白
右用
¥
99
¥
85
¥
94
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007526
290.40.702
白
左用
¥
99
¥
86
¥
95
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください