カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用

カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用 - ハーフェレカバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用 - ハーフェレカバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用 - ハーフェレ

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。

用途キッチン、壁面収納など取付切削加工とダボ打ち込み用材質プラスチック左右区別左右兼用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77007553290.40.600ニッケル色
423
369
406(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007569290.40.700
83
73
80(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする