ハーフェレ
ハンガープレート 脱落防止付 キャビネットハンガー807用
キャビネットハンガー用の受け金具、
用途
キッチン、壁面収納など
寸法(長さL×幅W)(mm)
120×120
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007587
290.40.991
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください