ハーフェレ
シューズラック 連続取付
シューズを引っ掛けて使うラックです。シューズラックの取付用
用途
玄関収納
幅(mm)
510-940
材質
レール:アルミニウム、サポート:プラスチック
仕様
取付部品付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008384
892.11.300
レール:シルバーアルマイト、サポート:黒
¥
6,860
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008393
892.11.702
レール:光沢アルミ色、サポート:白
¥
7,460
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008409
892.11.901
レール:シルバーアルマイト、サポート:グレー
¥
6,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください