引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg

引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg - ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg - ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg - ハーフェレ

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。

セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途キッチン、リビング家具の引き出し種類スライド仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用耐荷重(kg)40調整機能ソフトクローズユニット付側板高さ(mm)90内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
側板高さ(mm)
耐荷重(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77009373551.94.5002709040ストーン
12,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009389551.94.5013009040ストーン
12,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009398551.94.5023509040ストーン
12,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009407551.94.5034009040ストーン
12,100
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
77009416551.94.5044509040ストーン
12,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009425551.94.5055009040ストーン
12,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009434551.94.5065509040ストーン
15,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009443551.94.5076009040ストーン
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009459551.94.7002709040アイス
12,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009468551.94.7013009040アイス
12,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009477551.94.7023509040アイス
12,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009486551.94.7034009040アイス
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009495551.94.7044509040アイス
12,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009504551.94.7055009040アイス
12,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77009513551.94.7065509040アイス
15,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009529551.94.7076009040アイス
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009538551.94.9002709040シルバー
12,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009547551.94.9013009040シルバー
12,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009556551.94.9023509040シルバー
12,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009565551.94.9034009040シルバー
12,100
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009574551.94.9044509040シルバー
12,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
77009583551.94.9055009040シルバー
12,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009599551.94.9065509040シルバー
15,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009608551.94.9076009040シルバー
16,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする