引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm

引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm - ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm - ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm - ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm - ハーフェレ

NovaProScala用のレーリングシステムです。

セット内容
サイドレール 2 本
バッククリップ左用 1 個
バッククリップ右用 1 個
フロントカバー 2 個
フロントクリップ 2 個
用途深さがある引き出し側板高さ(mm)90取付前板と背板にネジ止め材質スチール仕様標準引出し用内容量1セット
注意
※こちらの商品はオプションパーツのレーリングシステムです。本来のスライドレールは注文コード 77009705 / 品番 551.94.718
をご注文下さい。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77009845551.88.540270ストーン
2,840
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009854551.88.541300ストーン
2,860
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009863551.88.542350ストーン
2,870
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009879551.88.543400ストーン
2,880
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
77009888551.88.544450ストーン
2,890
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
77009897551.88.545500ストーン
2,900
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009906551.88.546550ストーン
3,110
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009915551.88.547600ストーン
3,330
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009924551.88.548650ストーン
3,520
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009933551.88.740270アイス
2,840
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009949551.88.741300アイス
2,860
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009958551.88.742350アイス
2,870
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009967551.88.743400アイス
2,880
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
77009976551.88.744450アイス
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009985551.88.745500アイス
2,900
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009994551.88.746550アイス
3,110
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010003551.88.747600アイス
3,330
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010019551.88.748650アイス
3,520
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010028551.88.940270シルバー
2,840
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010037551.88.941300シルバー
2,860
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010046551.88.942350シルバー
2,870
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010055551.88.943400シルバー
2,880
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010064551.88.944450シルバー
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010073551.88.945500シルバー
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
77010089551.88.946550シルバー
3,110
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010098551.88.947600シルバー
3,330
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010107551.88.948650シルバー
3,520
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする