引出しシステム i Bo× カバーキャップ

引出しシステム i Bo× カバーキャップ - ハーフェレ引出しシステム i Bo× カバーキャップ - ハーフェレ引出しシステム i Bo× カバーキャップ - ハーフェレ引出しシステム i Bo× カバーキャップ - ハーフェレ

前板ブラケットを隠すためのカバーです。

用途キッチン、リビング家具の引き出し材質ABS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77013625554.76.090
35
30
33(税込)
当日出荷
77013634554.76.091グレー
30
26
29(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする