ハーフェレ
引出し仕切システム CuisioFLE× 3個セット
深い引き出しを仕切ります。伸縮式、引出し及び内引出しの仕切り用
用途
キッチンの引き出し
高さ(mm)
130
調整機能
幅と奥行のサイズ変更可能
材質
プラスチック(射出成形)
仕様
すべり止めラバーディンプル付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014544
556.81.333
コーナー:黒、プレート:半透明黒
¥
39,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014553
556.81.573
コーナー:グレー、プレート:半透明白
¥
39,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014569
556.81.773
コーナー:白、プレート:半透明白
¥
39,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください