ハーフェレ
カトラリートレー カット可能 エクセレントⅡ 白シルクマット
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。
用途
キッチンの引き出し
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
54
呼び長さ(mm)
450
仕上
白シルクマット
材質
プラスチック
仕様
丸のこで簡単に必要なサイズにカット可能
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014648
556.62.601
300
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014657
556.62.602
350
¥
3,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014666
556.62.603
400
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77014675
556.62.604
450
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014684
556.62.605
500
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014693
556.62.606
550
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014709
556.62.607
600
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください