ハーフェレ
カトラリートレー カット可能 エクセレントⅡ 白シルクマット
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。
用途
キッチンの引き出し
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
54
呼び長さ(mm)
500
仕上
白シルクマット
材質
プラスチック
仕様
丸のこで簡単に必要なサイズにカット可能
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014718
556.62.621
300
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014727
556.62.622
350
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014736
556.62.623
400
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77014745
556.62.624
450
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014754
556.62.625
500
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014763
556.62.626
550
¥
4,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77014779
556.62.627
600
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください