ハーフェレ
多目的インサートトレー カット可能 深絞り加工 白シルクマット
カット可能なカトラリートレーです。
用途
カトラリー類の収納
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
57
奥行(mm)
430-530
呼び長さ(mm)
500
仕上
白シルクマット
材質
プラスチック
仕様
正確な引出し幅に合わせて幅をカット
内容量
1個
注意
※引き出しサイズに合わせてカットしてください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014788
556.65.748
450
340-410
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014797
556.65.757
500
390-460
¥
4,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014806
556.65.766
600
490-560
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください