ハーフェレ
特殊トレー医療用 ユニバーサルインサートトレー仕切り付
医療器具を収納するトレー、薬品や器具用
用途
薬品や器具の保管
呼び長さ(mm)
500
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
28
仕上
白、高光沢
材質
プラスチック、深絞り加工
仕様
引出しサイズに合わせて端をカット
内容量
1個
注意
※引き出しサイズに合わせてカットしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014815
556.66.745
¥
6,730
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください