ハーフェレ
特殊トレー医療用 カトラリートレー 6区仕切り
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。薬品や器具用
用途
引き出し
呼び長さ(mm)
500
厚さ(mm)
3.5
高さ(mm)
57
仕上
白、高光沢
材質
プラスチック、深絞り加工
仕様
引出しサイズに合わせて端をカット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014849
556.66.736
¥
6,730
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください