ハーフェレ
リニアレール0116 ソフトクローズユニット
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのソフトクローズユニットです。キャビネット、クラッディング、ディスプレイの壁など、オブジェクトを水平にスライドさせる場合
用途
大型物の稼働など。
種類
リニア
材質
プラスチック
仕上
黒
長さ(mm)
184.9
取付
ネジ止め
耐荷重(kg)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015357
421.59.525
184.9
360
¥
35,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください