Grassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ

Grassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ - ハーフェレGrassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ - ハーフェレGrassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ - ハーフェレGrassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ - ハーフェレGrassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ - ハーフェレGrassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ - ハーフェレGrassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ - ハーフェレ

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。

セット内容
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
棚板リアブラケット 2 個
奥行調整用アダプター 1 ペア
用途木製可動棚レール段数3材質スチール仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77015628433.19.4664003
19,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015637433.19.4684503
19,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015646433.19.4705003
19,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77015655433.19.4725503
21,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする