ハーフェレ
掘り込み取付レール 耐荷重12kg以下 2段引両方向スライド
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途
引き出し
耐荷重(kg)
12以下
レール幅(mm)
27
取付
引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
2段引 両方向スライド
種類
スライド
段数
2
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1ペア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015707
420.95.456
278
引出し長さSL:280-450
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015716
420.95.572
342
引出し長さSL:350-568
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください