ハーフェレ
掘り込み取付レール 耐荷重25kg以下 2段引両方向スライド
両方向に引けるスライドレールです。
用途
引き出し
耐荷重(kg)
25以下
レール幅(mm)
37
取付
引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
2段引 両方向スライド
種類
スライド
段数
2
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1ペア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015725
420.96.300
292
引出し長さSL:300-480
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015734
420.96.350
342
引出し長さSL:350-580
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください