ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引

ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引 - ハーフェレボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引 - ハーフェレボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引 - ハーフェレ

棚板にも使える2段引きレールです。

用途可動棚板、引き出し取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1ペア
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77015743422.61.30730020560
8,430
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015759422.61.34040028942
14,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015768422.61.35050037342
11,300
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015777422.61.36160045743
18,300
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015786422.61.37070054143
19,300
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする