ハーフェレ
オーバーエクステンション
引き出し奥行よりも更に全開するため内容物が取り出しやすくなるスライドレールです。手の届きにくいエリアまでフルアクセス
セット内容
レール 1 ペア
ロック用プラスチック部品 1 ペア
用途
引き出し
種類
スライド
材質
スチール
仕上
亜鉛メッキ
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
仕様
閉じ位置での保持装置付、閉じ位置でのロック付 (オプション)
取付
引出しの側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 51 mm
内容量
1ペア
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
耐荷重(kg)
持出長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77016407
432.15.930
300
80
395
¥
67,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016416
432.15.940
400
90
595
¥
73,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016425
432.15.950
500
90
750
¥
87,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016434
432.15.960
600
100
900
¥
103,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016443
432.15.970
700
100
1050
¥
127,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください