ボールベアリングレール2段引 耐荷重30kg以下

ボールベアリングレール2段引 耐荷重30kg以下 - ハーフェレ

木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。

用途引き出し引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25取付引出しレールに底付調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整仕上エポキシコーティング、白材質スチール仕様クロージングタイプ:セルフクロージング、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個種類スライド段数2内容量1ペア
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77017168421.82.725250165
657
取扱い終了
返品不可
77017177421.82.727270185
719
取扱い終了
返品不可
77017186421.82.730300215
697
取扱い終了
返品不可
77017195421.82.735350265
761
取扱い終了
返品不可
77017204421.82.740400315
825
取扱い終了
返品不可
77017213421.82.745450355
888
取扱い終了
返品不可
77017229421.82.750500398
986
取扱い終了
返品不可
77017238421.82.755550440
1,020
取扱い終了
返品不可
77017247421.82.760600480
1,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする