ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール2段引 耐荷重30kg以下
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77017229
品番
421.82.750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥986
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
レール長さ(mm)
500
持出長さ(mm)
398
引出し幅(mm)
キャビネット内寸幅-25
取付
引出しレールに底付
調整機能
キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上
エポキシコーティング、白
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
クロージングタイプ:セルフクロージング、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類
スライド
段数
2