421.82.740 ボールベアリングレール2段引 耐荷重30kg以下 ハーフェレ 77017204

421.82.740 ボールベアリングレール2段引 耐荷重30kg以下 ハーフェレ 77017204 421.82.740 ボールベアリングレール2段引 耐荷重30kg以下 ハーフェレ 77017204 421.82.740 ボールベアリングレール2段引 耐荷重30kg以下 ハーフェレ 77017204

ボールベアリングレール2段引 耐荷重30kg以下

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード77017204 品番421.82.740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥825
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。

レール長さ(mm)400 持出長さ(mm)315 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25 取付引出しレールに底付 調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整 仕上エポキシコーティング、白 材質スチール 用途引き出し 仕様クロージングタイプ:セルフクロージング、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個 種類スライド 段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする