ハーフェレ
シーリングプロファイル ガラス端部保護用
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 シーリングプロファイル、ガラス端部保護用、ガラス厚 8 - 10mm(裏幅 6 mm)用
用途
木製、及びガラス引き戸
長さ(mm)
5000
ガラス厚(mm)
8-10
仕上
黒
材質
合成ゴム
仕様
ガラスすき間4mm用、70/F、70/P
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018324
404.95.324
¥
49,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください