ハーフェレ
センターヒンジ クランク付 固定スチールピン付
Slido フォールド 20 VF 用のセンターヒンジ、クランク付、固定スチールピン付、
用途
折れ戸
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
クランク付き
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018394
354.15.911
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください