ハーフェレ
ケーブルガイド 水平 100×151mm
ケーブルを整理するガイドです。ケーブル配線
用途
配線の整理
寸法(mm)
100×151
取付
ネジ止め
仕上
黒
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019803
631.09.300
¥
605
¥
529
¥
582
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください